D13WHL00101 700Cディスクホイールセット DixnaCross(ディズナクロス) 84721308

700Cディスクホイールセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84721308品番D13WHL00101
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥44,979
販売価格(税別)
40,890

アルミ製のスルーアクスルディスクホイールセット。
チューブレス対応で24mmのリム高とマットBKのシックな出で立ち。
シールドベアリングハブは3pcのシンプルな構造。ディスクサイドのフランジは大きく剛性を高めている。

仕様チューブレスレディ、Wバテッドスポーク、16mm ブラスニップル材質アルミ寸法(mm)12mmスルーアクスル F:100/R:142BK高さ(mm)リム:24質量(g)F:850/R:1160リム幅(mm)22バルブ55mmホール数前後28H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする