旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ボール球
ボールランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84722394
品番
G70E26220V40WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
色
ガラス球:クリヤー
定格電圧(V)
220
口金
E26
ガラス球径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません