旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の クリプトン球
クリプトンランプ PS35
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84723688
品番
KRPS35E17100110V36WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
全長(mm)
67
色
ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
480
ガラス球径(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません