旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ボール球
クリヤーボール G125
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84723794
品番
G125E26110V40WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
163
色
ガラス球:クリヤ-
消費電力(W)
確定:40
定格電圧(V)
110
口金
E26
全光束(Lm)
400
ガラス球径(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません