HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826

HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826
HLT10570OBRBK+KKF1824GY こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm YAMAZEN(山善) 84724826

こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
この商品は色が30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ギャベ柄グレー
注文コード
84724826
品番
HLT10570OBRBK+KKF1824GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途
こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
色
【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ギャベ柄グレー
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
20
型番
ヒーター:NCH-300
電源コード(m)
3
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×70×38.5
電源コード
中間入切スイッチ
組立時間
約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)2.7、(弱)1.1
取扱説明書:(4.13MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする