曜日別特売
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567

529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567
529515846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567

プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着注文コード84726567品番529515846
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、
膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、
また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。
前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。
付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。
さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。
ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。

仕様プロテクション(M/S)20サイズS46/48身長(cm)170-17股下(cm)80ウエスト(cm)82-85機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする