メイン画像

タイヤストッパー

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 84731144 品番 TTS-2T-BK
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。

材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)87 奥行(mm)162 高さ(mm)103 トラスコ品番489-0698 耐荷重2t(2個1セット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293165
2022-11-06
用途:
折りたたみ自転車の倒壊止めに使用
運輸・通信業

値段易いのでおもちゃかなと思いましたがいがいと存在感あり使えてます

対象商品:
16293165
2022-11-22
用途:
運送事業用トラックに使用
運輸・通信業

軽いので使いやすく重宝しています。
値段も手ごろでありがたいところです。

対象商品:
16293165
2022-05-25
用途:
タイヤ交換他
自動車・二輪車・自転車関連業

目立つ黄色なので作業終了時に外し忘れることがなくなりました。

対象商品:
16293165
2021-08-21
用途:
車止め
サービス業

軽くて良い 女子でもお気に入り、ヒモを付けてバッチリです。

対象商品:
16293165
2021-04-14
用途:
営業車の停車時に使用

以前、折り畳み式の金属製の物を使用していましたが忘れて轢いて壊してしまう事があり
目立つ黄色にしました。これなら間違いなく気付くので良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
16293165
2021-03-30
用途:
当にタイヤ交換時などの車止めに利用
合同会社イントラム 様 (卸売・小売業)

造りもしっかりとしていて、形状もコンパクトにボックスに収容出来るようになっている。
私の様な軽自動車に常時乗せておいても邪魔にならない。
車止めとして利用していたコンクリートブロックが不要となった。

1人が参考にしています
対象商品:
16293165
2021-06-22
用途:
ブレーキ整備用

自動車のブレーキ整備をするために購入しました。車輪に輪止めすることで安全に整備できます。

対象商品:
16293165
2020-03-10
用途:
連絡車・自家用車の駐車時
製造業

・今まで使用していた木製の物より軽くて良いと思いました。

・上下(タイヤ側、地面側)が間違いやすいので
 タイヤ側を黒色にするなどひと目で判別など出来たら良いなと思いまし た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする