現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84734425
品番
TP-1627A-TU-133-S00-24
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
減速比
133
径(Φmm)
【ギア部】16【モーター部】15.5
寸法L(mm)
25.4
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
138
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
39.2
ドライバタイプ
TPDR-68A