現物写真

DCギアドモータ TP-3038C-KJタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84739219 品番 TP-3038C-KJ-15-P00-24
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
減速比15 径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30 寸法L(mm)【ギア】22.8 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])568 電源直流 回転方向CCW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)78.4 ドライバタイプTPDR-68A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする