現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84740646
品番
TP-3442C-CM-10-H00-24
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
減速比
10
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】33.5
寸法L(mm)
【ギア】30
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
680
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
108
ドライバタイプ
TPDR-68A