現物写真
スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84744006
品番
TP-3850J-CM-5-H00-24
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
減速比
5
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】38.5
寸法L(mm)
【ギア】30
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
677
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
29.4
許容ラジアル荷重(N)
39.2
定格トルク(mN・m)
196
ドライバタイプ
TPDR-68A