DCギアドモータ TP-3526NB-KWRタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84751040 品番 TP-3526NB-KWR-1000-H00-24
参考基準価格(税別)¥10,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
減速比1000 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)- 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])6.1 電源直流 回転方向CCW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)588 ドライバタイプTPDR-68A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする