300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48本) 注文コード84796330 品番EA942EM-891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,780
販売価格(税別)
49,800

つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。

成分合成樹脂、顔料、溶剤 ダークグリーン 材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)350 本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35) 内容量(mL)300 塗り面積(m2)1回塗り:約2.0〜3.0 2回塗り:約1.0〜1.5 指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする