エスコ
エスコの 多用途
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(48本)
注文コード
84796348
品番
EA942EM-893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,780
販売価格(税別)
¥
49,800
バスケットに入れる
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分
合成樹脂、顔料、溶剤
色
ブラック
材質(本体)
容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)
350
本体寸法(mm)
60×185(キャップ部分:35)
内容量(mL)
300
塗り面積(m
2
)
1回塗り:約2.0〜3.0 2回塗り:約1.0〜1.5
指触乾燥時間(分)
夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性