K2310 和甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック タイプブラック/3L 注文コード84797319 品番K2310-ブラック-3L
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る
ブラック タイプブラック/3L 股下(cm)76 ウエスト(cm)●98〜110●紐調整式 総丈(cm)107 裾仕上げゴム仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする