興栄繊商
興栄繊商の 飲食・食品工業用ウェア
興栄繊商の 飲食業向け
興栄繊商の 和風シャツ(作務衣・甚平)
K2310 和甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
タイプ
ブラック/L
注文コード
84797380
品番
K2310-ブラック-L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
タイプ
ブラック/L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
●78〜86●紐調整式
総丈(cm)
103
裾仕上げ
ゴム仕様