K2310 和甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ワイン タイプワイン/L 注文コード84797416 品番K2310-ワイン-L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る
ワイン タイプワイン/L 股下(cm)75 ウエスト(cm)●ウエスト:78〜86●ウエスト:紐調整式 総丈(cm)103 裾仕上げゴム仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする