K2310 和甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック タイプブラック/S 注文コード84798615 品番K2300-ブラック-S
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る
ブラック タイプブラック/S 肩幅(cm)43 着丈(cm)70 バスト(cm)98 ポケット左胸内側に1つ、前身頃左に1つ 袖丈37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする