興栄繊商
興栄繊商の 飲食・食品工業用ウェア
興栄繊商の 飲食業向け
興栄繊商の 和風シャツ(作務衣・甚平)
KS4010 清涼甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
ネイビー/L
注文コード
84798999
品番
K4010-ネイビー-L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットは両サイドに各1つ、裾は紐調整式。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。
色
ネイビー
タイプ
ネイビー/L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
●ウエスト:82〜90●ウエスト:紐調整式
機能
抗菌防臭加工
総丈(cm)
105
裾仕上げ
紐調整式