K6070 寂光甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプブラック/L 注文コード84799157 品番K6070-ブラック-L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

ポケットは両サイドに各1つ、ウエストは紐調整式。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

ブラック タイプブラック/L 股下(cm)75 ウエスト(cm)●ウエスト:82〜90●ウエスト:紐調整式 機能抗菌防臭加工、帯電防止 総丈(cm)105 裾仕上げ紐調整式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする