K805 寂光甚平 上衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84799270 品番 K805-ネイビー-3L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

ネイビー タイプネイビー/3L 肩幅(cm)57 着丈(cm)80 機能抗菌防臭加工、帯電防止 バスト(cm)140 ポケット前身頃左に1つ 袖丈44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする