興栄繊商
興栄繊商の 飲食・食品工業用ウェア
興栄繊商の 飲食業向け
興栄繊商の 和風シャツ(作務衣・甚平)
K2310 和甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
タイプ
ブラック/3L
注文コード
84799936
品番
K2300-ブラック-3L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
タイプ
ブラック/3L
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
78
バスト(cm)
134
ポケット
左胸内側に1つ、前身頃左に1つ
袖丈
40