K2310 和甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー タイプグレー/3L 注文コード84799970 品番K2300-グレー-3L
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は色・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る
グレー タイプグレー/3L 肩幅(cm)52 着丈(cm)78 バスト(cm)134 ポケット左胸内側に1つ、前身頃左に1つ 袖丈40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする