竹原製罐
竹原製罐の 料理道具
竹原製罐の フライパン・グリルパン
竹原製罐の 卵焼き器・オムレツパン
(IH対応)玉子焼フライパン TAKEHARA ゴールドストーンマーブルLIGHT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84864695
品番
PR-919
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高密度2層ストーンマーブル加工のアルミダイキャスト製玉子焼器。軽くて持ちやすく、傷や汚れに強く、こびりつきにくく、熱源は、ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターまであらゆる熱源で使用できます。
材質
本体:アルミダイキャスト(底面/金属溶射)、内面塗装:フッ素コート加工、外面塗装:耐熱塗装、取手:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
色
ブラウン
高さ(mm)
40
質量(g)
415
縦(mm)
356
横(mm)
142