(IH対応)フライパン 深型 28cm TAKEHARA ゴールドストーンマーブルフライパンLIGHT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84864704 品番PR-928
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高密度2層ストーンマーブル加工のアルミダイキャスト製の炒め鍋。軽くて持ちやすく、傷や汚れに強く、こびりつきにくく、熱源は、ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターまであらゆる熱源で使用できます。

材質本体:アルミダイキャスト(底面/金属溶射)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度141℃) ブラウン 高さ(mm)85 質量(g)730 サイズ(cm)28 表面処理内面塗装:フッ素コート加工、外面塗装:耐熱塗装 縦(mm)465 横(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする