標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
18.1
3
¥23,980
3.9
¥23,980
4.8
¥28,980
6
¥33,980
8.6
¥41,980
10
¥49,980
12.8
¥62,980
13.4
¥78,980
17.7
¥109,800
18.1
¥109,800
19.6
¥94,980
22.9
¥139,800
25.6
¥119,800
25.9
¥129,800
32.6
¥169,800
40.4
¥229,800
54.1
¥259,800
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865999
品番
NSKTR-45B-2H
参考基準価格(税別)
¥165,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
18.1
H
【高さ】25+35(H60)
タイプ
会所マス450角用
本数
【クロスバー】4本
本体幅(mm)
【B×B】505×505、【A×A】530×530
ピッチ(mm)
15
適用荷重
T-2
マス穴(mm)
450×450
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません