標準商品写真
イズミ
会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
25.6
3
3.9
4.8
6
8.6
10
12.8
13.4
17.7
18.1
19.6
22.9
25.6
25.9
32.6
40.4
54.1
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84866017
品番
NSKTR-45A-14H
参考基準価格(税別)
¥180,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
一般会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
25.6
H
【高さ】38+12(H50)
タイプ
会所マス450角用
本数
【クロスバー】4本
本体幅(mm)
【B×B】505×505、【A×A】530×530
ピッチ(mm)
15
適用荷重
T-14
マス穴(mm)
450×450
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません