曜日別特売
NSKTR-30-14H 会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ 84866130

標準商品写真

NSKTR-30-14H 会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ 84866130
NSKTR-30-14H 会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ 84866130
NSKTR-30-14H 会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ 84866130
NSKTR-30-14H 会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ 84866130

会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
質量(kg)8.6
内容量1枚注文コード84866130品番NSKTR-30-14H
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

一般会所マス用ステンレスグレーチング細目ノンスリップ

用途
材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8.6
H
【高さ】H32
タイプ
会所マス300角用
本数
【クロスバー】2本
本体幅(mm)
【B×B】325×325、【A×A】335×335
ピッチ(mm)
15
適用荷重
T-14
マス穴(mm)
300×300
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする