- 用途
- ファイバーレーザー溶接光から目を保護。
- セット内容
- 外側カバープレート×5枚、内側カバープレート×2枚、5テスト用コイン型リチウムCR2450×1個、収納バック(ET-006)×1枚付属
- 材質
- 特殊化合物、ジュラルミン
- 色
- 【フィルター】トゥルーカラー
- 範囲
- 【遮光度】♯4~♯8、♯8~♯12【遮光前】♯2
- 保護等級
- 【レーザー】D LB7+IR LB8
- 波長範囲(nm)
- 【レーザー保護関係】1000~1100
- 視界範囲(mm)
- 96×46.5
- モード
- 溶接、常時遮光、ミックス、グラインド
- 遮光速度(秒)
- 1/25000