TB1141GB 液状ガスケット スリーボンド 84938665

※メイン画像

液状ガスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(1kg)
注文コード
84938665
品番
TB1141GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
トラスコ品番
817-9653
色
灰
使用可能温度範囲
-40~140℃
粘度(Pa・s)
15
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする