ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 宇宙/天文
三球儀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84968038
品番
CO-0157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,000
販売価格(税別)
¥
60,000
バスケットに入れる
太陽、地球、月の動きを確認するための実験器です。付属パーツの組替えにより、月の運動や満ち欠け、月食や日食など、天体に関する色々なテーマに即して実験が行えます。
付属品
人形、日時計用パーツ、日付目盛盤、月の満ち欠け盤、他
仕様
太陽モデル:内部に光源ランプ付き
寸法(mm)
570×140×260(本体)、Φ140(太陽モデル)、Φ110(地球モデル)、Φ18(月モデル)
電源
AC100V