ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 宇宙/天文
三球儀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84968047
品番
P-33N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
地球、月、太陽の三球を使い、日食、月食、四季の変化、公転や自転、月の満ち欠けなど、様々な現象を説明するものです。
付属品
月(支持金具付)
寸法(mm)
520×210×320
質量(kg)
1.1
電源
100V7W
球径(Φmm)
太陽:約Φ150mm地球:約Φ80mm月:約Φ25mm