透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本×500mm) 注文コード 85007267 品番 CCN-12040-500
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。

仕様●材質:ポリオレフィン●色:透明●収縮開始温度:80℃●最低完全収縮温度:110℃●使用温度範囲:-55〜125℃●収縮率:3:1●収縮前内径径D:12.0mm●収縮後内径D1:4.0mm●収縮後肉厚:1.mm●全長:500mm 材質ポリオレフィン 長さ(mm)500 透明 収縮前内径(Φmm)12 連続使用温度(℃)-55〜125 最高使用温度(℃)125 収縮温度80〜110℃ アズワン品番67-3119-73 収縮率3:1 収縮後内径(Φmm)4 収縮後肉厚(mm)1 最低使用温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする