SP/ILSAC GF-6A 部分合成油 GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロール 85208123

GTX ULTRA CLEAN 0W-20

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3L)
内容量1缶(3L)注文コード85208123品番SP/ILSAC GF-6A 部分合成油
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。
これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。
Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。
独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。
Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。
エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。

SAE0W-20ベースオイル部分合成油APISP容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: メンテナンス作業
浩花園農・林・水産業

アイドリングストップ車ように、クーポン使用にてホームセンターよりか安価になりました。
梱包が横置きなのが懸念です。

対象商品 : 85208139
2023-12-19
用途: 車のメンテナンス
サービス業

いつも使っているオイルが安かったので使ってみました。
消耗品でオイル感もすぐに廃棄処分になるのに、梱包がしっかりしていて過剰と感じました。
もう少し簡易でもいいかと思います。

対象商品 : 85208123
2023-07-26
用途: マイカーのオイル交換
その他業種

初めて自分でオイル交換に挑戦するのでいろいろ不安もあり安心のカストロールを選択。入れ替え後の走行は具体的にどうこうはないが快調な気がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする