通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
装着方式片耳
イヤホン形状耳かけ型
色ブルー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)
質量(g)約9
保証期間1年間
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
対応コーデック【A2DP】SBC
仕様【最大登録可能台数】2台
型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型
電源DC5V
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
入力端子USB Micro-B(充電用)
充電時間(時間)約2
各種認証TELEC
動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと)
動作温度範囲(℃)5〜35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約6.0
通話時間(時間)最大約6.0
連続待受時間約100.0時間