ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85237198 品番 LBT-HS11WH
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。

通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 装着方式片耳 イヤホン形状耳かけ型 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く) 質量(g)約9 保証期間1年間 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP 対応コーデック【A2DP】SBC 仕様【最大登録可能台数】2台 型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型 電源DC5V ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック 入力端子USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間)約2 各種認証TELEC 動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと) 動作温度範囲(℃)5〜35 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約6.0 通話時間(時間)最大約6.0 連続待受時間約100.0時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85237189
2024-05-31
用途:
打ち合わせ
自動車・二輪車・自転車関連業

音が小さく聞き取りづらい。
長い打ち合わせ時などは片耳だと疲れる。

1人が参考にしています
対象商品:
85237164
2022-09-05
用途:
社用車運転中
高林ゴム工業株式会社 様 (卸売・小売業)

耳あたりがよく、長時間付けていても苦になりません。
今まで使用していたものより、取り外しも楽ですし、
今のところ不具合も発生しておりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする