クールストレージ ペットボトルホルダーS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85240497 品番 D-6750
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。350ml・500ml用

サテン 外径×高さH(Φmm×mm)85×130 質量(g)214 材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、底キャップ・縁リング:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする