パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
クールストレージ 缶ホルダー350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85240533
品番
D-6742
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
350ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)
350
色
ラテ
外径×高さH(Φmm×mm)
75×115
質量(g)
171
材質
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、底キャップ・すべり止めリング:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
底キャップ・すべり止めリング:180