タイプモノクロ画素数500万画素 2432×2048画素サイズ(μm)3.45分解能(μm)(8.91×7.5mm) 3.7、(47.5×40mm) 19.5、(178.1×150mm) 73.2シャッタースピード20~100ms(可変)レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)