曜日別特売
SV-N300M 画像センサ Panasonic(パナソニック) 85246219

SV-N300M 画像センサ Panasonic(パナソニック) 85246219
SV-N300M 画像センサ Panasonic(パナソニック) 85246219

画像センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個タイプモノクロ注文コード85246219品番SV-N300M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス
一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます

タイプモノクロ画素数300万画素 2048×1536画素サイズ(μm)3.45分解能(μm)(10×7.5mm) 4.9、(50×37.5mm) 24.4、(150×112.5mm) 73.2シャッタースピード20~100ms(可変)レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする