タイプモノクロ画素数120万画素 1280×960画素サイズ(μm)4.8分解能(μm)(10×7.5mm) 7.8、(50×37.5mm) 39.1、(150×112.5mm) 117.2シャッタースピード10~100ms(可変)レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)