ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 宇宙/天文
天体望遠鏡撮影システム(一眼レフ) AT
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85277448
品番
D29-9902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥168,300
販売価格(税別)
¥
153,000
バスケットに入れる
一眼レフで天体写真を撮ろう
お手持ちの天体望遠鏡にセットし、天体写真を撮影できる一眼レフカメラとアダプタのセット。天体観測で見た星空を高解像度の一眼レフカメラで撮影・記録しましょう。
セット内容
デジタル一眼レフカメラ、拡大撮影カメラアダプタ、Tリング
撮像素子
CMOS
有効画素数
約2410万画素
連続撮影速度
最高約3.0コマ/秒
シャッター速度(秒)
1/4000〜30秒
インターフェース
USB、HDMI
記録媒体
SD/SDHC/SDXCメモリーカード
付属品
バッテリーパック、充電器
適合
【天体望遠鏡の鏡筒】ビクセン SD103S鏡筒、SD115S鏡筒、A81M鏡筒、A105MU鏡筒、A80Mf鏡筒、R130Sf鏡筒