MESH 7ブロックセット(感度調節キャップ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85277563 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。

セット内容LED、ボタン、動きセンサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、照度センサ、温度・湿度センサ、GPIO 寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
注意
※プログラミングアプリは無料でダウンロードできます。※Windows端末の場合は、別途MESHブリッジが必要な場合もあります。※GPIOブロックを使用する場合は、蓄電実験器プログラミングボードミニIO-22等と一緒に使用すると便利です。※充電器・充電ケーブルは付属しておりません。※MESHを長期間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐため6ヶ月に一度充電を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする