ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの プログラミング/ロボティクス
MESH 電気の利用実験セット MN-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85277588
品番
E31-6703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESHTMスターターセットです。
GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。
セット内容
MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー
寸法(mm)
24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)
コンデンサ容量(F)
4.7(2.5V)
仕様
【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
注意
※プログラミングアプリは無料でダウンロードできます。※Windows端末の場合は、別途MESHブリッジが必要な場合もあります。※充電器・充電ケーブルは付属しておりません。※MESHを長期間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐため6ヶ月に一度充電を行ってください。