YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン電球タイプLED電球
フィラメントLED 25形相当ミニクリプトン形 E17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85283565
品番
LDA2LGE17C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
省エネ、長寿命のLED電球
光色
電球色
定格消費電力(W)
2.3
口金
E17
全光束(Lm)
230
電球の種類
LED
電球形状
ミニクリプトン球
材質
ガラス、銅
形
25形相当
定格電圧(V)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
約35×75
本体質量(g)
約11
ガラス色
クリア