曜日別特売
LDG10L C6 LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機 85301625

LDG10L C6 LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機 85301625
LDG10L C6 LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機 85301625
LDG10L C6 LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機 85301625

LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85301625品番LDG10L C6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ

光源色電球色定格消費電力(W)10.2口金E26電球の種類LED全光束(Lm)1590全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95
注意
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具、水銀灯器具・断熱材施工器具(SB SGI SG形表示器具など)・ランプと反射板の距離が狭い器具・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどに使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85301625
2024-03-13
用途: ダイニングの照明に使用
その他業種

明るくて綺麗ですが、先に購入していた照明器具にかっちりはまらず相性が少し悪い感じなので★4としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする