TKG
TKGの 製菓・製パン用品
TKGの 製菓用型/モールド/抜型
SI(シリコーン)トレー 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
85309824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。
オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。(焼成条件210℃×12分の場合)
耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
270
寸法(mm)
120
内径×深さ(mm)
116×30
底内径(Φmm)
103
容量(mL)
280
耐冷温度(℃)
-30
TKG品番
9-1098-1304