CNCR-C+3.02 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎) 85329878

超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)3.02
3.02
2.97
2.98
2.99
3.01
3.03
3.04
3.05
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
0.97
0.98
0.99
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.97
1.98
1.99
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード85329878品番CNCR-C+3.02
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途超硬自動旋盤用リーマ全長(mm)60材質超硬 K10コーティングTiCN外径(Φmm)3.02刃長(mm)20シャンク径(mm)3外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする