EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
6
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
刃長(mm)
12
12
16
19
22
25
全長(mm)
120
100
120
130
150
180
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85339443
品番
CSGR-DLC+6
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
用途
アルミ用 DLCコート付
全長(mm)
120
材質
超硬 K10
コーティング
DLC
外径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
6
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
刃形
ストレート