曜日別特売
NCR-C+3.035 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎) 85344876

自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)3.035
3.035
2.975
2.985
2.995
3.005
3.015
3.025
3.045
3.975
3.985
3.995
4.005
4.015
4.025
4.035
4.045
0.975
0.985
0.995
1.005
1.015
1.025
1.035
1.045
1.975
1.985
1.995
2.005
2.015
2.025
2.035
2.045
4.975
4.985
4.995
5.005
5.015
5.025
5.035
5.045
5.975
5.985
5.995
6.005
6.015
6.025
6.035
6.045
6.975
6.985
6.995
7.005
7.015
7.025
7.035
7.045
7.975
7.985
7.995
8.005
8.015
8.025
8.035
8.045
8.975
8.985
8.995
9.005
9.015
9.025
9.035
9.045
9.975
9.985
9.995
10.005
10.015
10.025
10.035
10.045
10.975
10.985
10.995
11.005
11.015
11.025
11.035
11.045
11.975
11.985
11.995
12.005
12.015
12.025
12.035
12.045
全長(mm)60
刃長(mm)20
内容量1本注文コード85344876品番NCR-C+3.035
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途自動旋盤用リーマ刃形スパイラル全長(mm)60刃長(mm)20材質コバルトハイス外径(Φmm)3.035表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0シャンク径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする